Precisie-riffelvijlenset type 670 190 mm Zwitserse kap 0, grof

Artikelnummer: 4007220281512
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Precisie-riffelvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220281512
EAN/GTIN 4007220281512
Nummer fabrikant 19506702
L-nummer L51130 225

Omschrijving

Omschrijving:

Riffelvijlen en riffelraspen beschikken over een schacht in het midden en zijn aan beide uiteinden voorzien van een Zwitserse kap. Ze kunnen veelzijdig worden gebruikt bij de bewerking van zeer kleine onderdelen, bijvoorbeeld in de gereedschaps- en matrijzenbouw, in smederijen of ook voor het graveren van de meest uiteenlopende oppervlakken. De set bevat een toepassingsgericht assortiment riffelvijlen. Kruiskap voor de grove precisiebewerking. Riffelvijl 653 is niet afzonderlijk verkrijgbaar, maar alleen in een set.

Kenmerk:

  • Aantal, inhoud: 8 Stück
  • PFERD type: 670
  • Kap: 0
  • Lengte metrisch: 190 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Levering:

  • Worden in een tegen vervuiling, corrosie en beschadiging beschermend kunststof etui geleverd.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen