Precisie-handy-vijl halfrond 215 mm Zwitserse kap 00, zeer grof

Artikelnummer: 4007220280973
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Handyvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220280973
EAN/GTIN 4007220280973
Nummer fabrikant 19335201
L-nummer L51130 219

Omschrijving

Omschrijving:

Naaldvijlachtige precisievijlen. Zijn geschikt voor de bewerking van de kleinste en moeilijk toegankelijke plaatsen op metalen en kunststoffen bijv. in de gereedschaps- en matrijzenbouw voor de nabewerking van pers-, smeed- en gietgereedschappen. Kruiskap voor de zeer grove precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD type: 305
  • Vorm: Halfrond
  • Breedte metrisch: 12 mm
  • Kap: 00
  • Lengte metrisch: 215 mm
  • Hoogte: 3.5 mm

Voordeel:

  • Precieze vorm in een smal, fijn ontwerp.
  • Loop heel scherp.
  • Hoge robuustheid maakt een hogere werkdruk mogelijk.
  • Kan worden gebruikt zonder vijlhandvat vanwege hun visvorm.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Kunststoffen
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Kunststoffen; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen