Precisie-handy-vijl vierkant 215 mm Zwitserse kap 1, middel

Artikelnummer: 4007220280942
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Handyvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220280942
EAN/GTIN 4007220280942
Nummer fabrikant 19333203
L-nummer L51130 231

Omschrijving

Omschrijving:

Naaldvijlachtige precisievijlen. Zijn geschikt voor de bewerking van de kleinste en moeilijk toegankelijke plaatsen op metalen en kunststoffen bijv. in de gereedschaps- en matrijzenbouw voor de nabewerking van pers-, smeed- en gietgereedschappen. Kruiskap voor de gemiddelde precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD type: 303
  • Vorm: Vierkant
  • Breedte metrisch: 5 mm
  • Kap: 1
  • Lengte metrisch: 215 mm

Voordeel:

  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.
  • Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk toegankelijk.
  • Het bedieningsmechanisme is geschikt als uitvoering met schuifklep voor de langere dop.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Kunststoffen
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Kunststoffen; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen