Precisie-arendvijl vierkant 150 mm Zwitserse kap 0, grof

Artikelnummer: 4007220280676
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Werkplaatsvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220280676
    EAN/GTIN 4007220280676
    Nummer fabrikant 19312152

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Kleine, handige vijlen voor het gebruik op filigrane werkstukken. Kruiskap voor de grove precisiebewerking.

    Kenmerk:

    • PFERD type: 860
    • Vorm: Vierkant
    • Breedte metrisch: 6 mm
    • Kap: 0
    • Lengte metrisch: 150 mm

    Voordeel:

    • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
    • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
    • De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.
    • Dankzij het compacte ontwerp is het apparaat gemakkelijk toegankelijk.
    • Het bedieningsmechanisme is geschikt als uitvoering met schuifklep voor de langere dop.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
    • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen