Precisie-riffelvijl type 541 150 mm Zwitserse kap 2, middel-fijn

Artikelnummer: 4007220277973
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Precisie-riffelvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220277973
EAN/GTIN 4007220277973
Nummer fabrikant 19205414
L-nummer L51180 212

Omschrijving

Omschrijving:

Riffelvijlen en riffelraspen beschikken over een schacht in het midden en zijn aan beide uiteinden voorzien van een Zwitserse kap. Ze kunnen veelzijdig worden gebruikt bij de bewerking van zeer kleine onderdelen, bijvoorbeeld in de gereedschaps- en matrijzenbouw, in smederijen of ook voor het graveren van de meest uiteenlopende oppervlakken. Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking. Riffelvijl in de lengte 150 mm (de kleinste uitvoering).

Kenmerk:

  • PFERD type: 541
  • Breedte metrisch: 3.5 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 150 mm

Voordeel:

  • Klein en handig ontwerp.
  • Bijzonder geschikt voor het verwerken van kleine en delicate werkstukken.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)