Handborstel voor hoeknaden HBK 3 rijen edelstaaldraad-Ø 0,35 mm

Artikelnummer: 4007220245200
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Draadborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220245200
    EAN/GTIN 4007220245200
    Nummer fabrikant 43698011
    L-nummer L51510 614

    Omschrijving

    Omschrijving:

    PFERD biedt een omvangrijk programma handborstels aan met verschillende vormen en belegmaterialen. Door de V-vorm geschikt voor het reinigen, zuiveren en ontroesten van hoek- en V-naden. Om aan de bijzondere eisen bij de bewerking van edelstaal (INOX) te voldoen, gebruikt PFERD bij alle INOX-borstels de draadkwaliteit 1.4310 (V2A). Praktijkervaringen uit de industriële omgeving bevestigen, dat deze draadkwaliteit een zeer goede corrosiebestendigheid bereikt bij optimale standtijd. Alle PFERD-borstels met INOX-beleg zijn blauw gemarkeerd en geschikt voor het gebruik op alle edelstalen (INOX), zoals bijv. V4A. De draadkwaliteit 1.4310 neigt bij koudversteviging tot ferromagnetisch gedrag, dat wil zeggen dat zij door magneten wordt aangetrokken. Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen.;Oorzaak hiervan is een structuurwijziging, die door vervorming, bijv. tijdens het draadtrekken, wordt veroorzaakt. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en corrosiebestendigheid van het INOX-beleg. Het beleg behoudt zijn corrosiebestendige eigenschappen. Edelstaaldraad (INOX) is bestand tegen temperaturen tot 450 °C.

    Kenmerk:

    • Aantal, rijen: 3
    • Opnamesysteem: Hand
    • Ø belegmateriaal: 0.35 mm
    • Belegmateriaal: Edelstaaldraad (INOX)
    • Lengte, beleg: 35 mm
    • Lengte, totaal: 290 mm

    Voordeel:

    • Ideaal voor de dop op moeilijk bereikbare plaatsen.
    • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
    • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
    • Veilig werken via dodemansverbinding.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen; Hoeknaadbewerking
    • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontroesten; Verwijderen van aanloopkleuren; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; Opruwen; Hoeknaadbewerking

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Aluminium
      • Brons
      • Kobaltbasislegeringen
      • Overige non-ferrometalen
      • Edelstaal (INOX)
      • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Kobaltbasislegeringen; Overige non-ferrometalen; Edelstaal (INOX)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen