Omschrijving:
Robotassen van PFERD zijn volgens de hoogste kwaliteitseisen en nieuwste technologische standaarden geproduceerd en zijn uitstekend geschikt voor stationair gebruik in robotcellen, gereedschapsmachines en voor de inbouw in transferlijnen. Van algemene bewerkingsopgaven tot speciale toepassingen biedt het omvangrijke PFERD-programma de optimale combinatie van innovatieve gereedschappen en krachtige robotassen met lange levensduur uit één hand aan. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De robotas wordt gekenmerkt door een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid bij continu gebruik. Snelkoppeling, spantang 3 mm, telkens 1 opspansleutel EM SW 9 mm en EM SW 10 mm.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 110 Watt
- Toerental: 80000 RPM
- Spantangengroep: 23
- Breedte metrisch: 17.2 mm
- Draairichting: Rechtsloop
- Buiten-Ø toevoerslang: 6 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.2 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.18 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 3 mm
- Lengte metrisch: 102.5 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 1 Tropfen
- Nettogewicht: 0.11 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 4 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 17.2 mm
Voordeel:
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Hoge snelheden met een klein ontwerp.
- Dubbele spillagers voor een langere standtijd.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.