Opspanbout voor kleine doorslijpschijven met asgat 10 mm stift-Ø 6,35 mm

Artikelnummer: 4007220219133
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
    Producttype Spanflens

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220219133
    EAN/GTIN 4007220219133
    Nummer fabrikant 33513000
    L-nummer L51160 47

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toebehoren voor het opspannen van kleine doorslijpschijven op rechte slijpmachines. Stabiele uitvoering met zeer hoge breukzekerheid van de stift.

    Kenmerk:

    • PFERD type: BO 6,35/10 0-4 (1/4)
    • Opspanbereik van: 0 mm
    • Opspanbereik tot: 4 mm
    • Geschikt voor asgat-ø [mm]: 10
    • Ø schacht metrisch: 6.35 mm

    Tip:

    • Maximaal toerental van doorslijpschijf en gereedschapshouder in acht nemen. De laagste waarde is het maximale toerental.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen