Verlenging voor aandrijfas SPV 75-6 S8 max. RPM 20.000 met 6 mm spantang

Artikelnummer: 4007220185278
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220185278
EAN/GTIN 4007220185278
Nummer fabrikant 87100358
L-nummer L51700 116

Omschrijving

Omschrijving:

Met verlengingen voor aandrijfassen worden de stiften van slijp- en freesgereedschappen verlengd. Zij maken het gebruik mogelijk op moeilijk toegankelijke plaatsen en worden in de spantang van de machine (perslucht- of elektrisch aangedreven) of in het handstuk van de buigzame as ingespannen. Verlengingen voor aandrijfassen zijn een economisch alternatief voor de speciale productie van stiftfrezen en stiftstenen met lange stift. Verlenging voor aandrijfassen met een werklengte van ca. 75 mm, een gereedschapsopname van 6 mm en een stiftopname van 8 mm. Aanbevolen verlenging voor machines met een maximaal toerental van 20.000 RPM. 1 opspansleutel DM SW 9/11 mm, 1 opspansleutel STS D 2,5 mm en 1 spantang 6 mm.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 20000 RPM
  • Spantangengroep: 10
  • Incl. Ø spantang [mm]: 6
  • Nettogewicht: 0.076 kg
  • Ø stiftopname [mm]: 8
  • Ø spindel, max.: 12 mm
  • Ø gereedschapsopname: 6 mm
  • Lengte, opnametappen: 30
  • Lengte, totaal: 120 mm

Tip:

  • Let op! Bij het gebruik van asverlengingen moeten de geldige veiligheidsvoorschriften en de voorschriften ter voorkoming van ongelukken in acht genomen worden. Bij het werken met grote stiftlengtes is het verplicht om het gereedschap voor het inschakelen van de machine in het werkstuk (bijv. boringen, buizen, kanalen of groeven) in te voeren. De verlenging mag in geen geval met gereedschap buiten het werkstuk vrij lopen. Bij het niet in acht nemen bestaat er een verhoogde kans op ongelukken! Onder de ongunstige raamvoorwaarden bestaat de mogelijkheid van het afknikken van de verlenging met het ingespannen gereedschap.
  • De verlenging is alleen geschikt voor manueel gebruik in combinatie met de geschikte perslucht-, elektrische machines of buigzame-ashandstukken voor gereedschappen met standaard stiften. Zij wordt in combinatie met een gereedschap, dat voldoet aan het overeenkomende toegestane toerental, in de slagvrije spantang van de machines opgenomen. Er mag in geen geval op de overgangsradius ingespannen worden. Het inspannen van een tweede verlenging of van gereedschappen met lange stiften is verboden.
  • Het maximaal toegestane toerental bedraagt 20.000 RPM.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen