Uitvoering:
Omschrijving:
Vlakke hoogrendementsverzinkboren uit HSS volgens DIN 373 voor het verzinken van cilinderkopschroeven en zeskantschroeven, alsook moeren. Vlakke verzinkboren of ook rechte verzinkboren zijn cilindrisch uitgevoerd. De cilindrische tap in de betreffende kwaliteitsklassen fijn, middel of voor draadkerngat garandeert een coaxiale uitlijning van de verzinking ten opzichte van de boring. Hoogrendementsgereedschappen voor doorboringen met de kwaliteitsgraad fijn (F) volgens ISO 273.
Kenmerk:
- RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 320 RPM
- RPM van, harde non-ferrometalen: 470 RPM
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 320 RPM
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 470 RPM
- RPM van, stalen boven 700 N/mm²: 320 RPM
- RPM van, stalen tot 700 N/mm²: 320 RPM
- RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 320 RPM
- RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 320 RPM
- RPM tot, harde non-ferrometalen: 640 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 470 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 640 RPM
- RPM tot, stalen boven 700 N/mm²: 470 RPM
- RPM tot, stalen tot 700 N/mm²: 640 RPM
- RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 470 RPM
- Uitvoering: F
- Ø kogellager: 5.3 mm
- ø: 10 mm
- Ø schacht metrisch: 8 mm
- Lengte, totaal: 80 mm
Voordeel:
- De platte versie kan zowel worden gebruikt om de snijkant te verscherpen als om de dieptebegrenzer te verlagen. Vooral aanbevolen voor beginners.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Vlakke verzinkboren met kwaliteitsgraad fijn zijn geschikt voor het maken van vlakke verzinkingen op doorboringen of blinde gaten met enge toleranties in het tolerantiebereik fijn.
- Bewerkingsopgaven: Verzinken
- Bewerkingsopgaven: Verzinken
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Uitgegloeid gietijzer
- Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
- Messing
- Brons
- Snelsnijstalen
- Gietijzer
- Spaanplaat
- Koper
- Duroplasten
- Elastomeren
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringen hard
- Non-ferrometaal hard
- hard hout
- Overige non-ferrometalen
- Overige
- Kunststoffen
- Wals- en kogellagerstalen
- Aluminiumlegeringen zacht
- Non-ferrometaal zacht
- zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
- zacht hout
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Gereedschapsstalen
- Aluminiumlegeringen taai
- Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
- Hout
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Spaanplaat; Koper; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Wals- en kogellagerstalen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink