Uitvoering:
Omschrijving:
Kegelverzinkboren van PFERD worden gekenmerkt door hun bijzonder scherpe snedes, die ook bij lage snijsnelheden zeer goede resultaten bereiken. Hoogrendementsgereedschappen met een verzinkhoek van 60° voor het ontbramen van alle gangbare materialen zoals staal, gietstaal en non-ferrometalen.
Kenmerk:
- RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 320 RPM
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 320 RPM
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 470 RPM
- RPM van, stalen tot 700 N/mm²: 470 RPM
- RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 320 RPM
- RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 320 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 470 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 640 RPM
- RPM tot, stalen tot 700 N/mm²: 640 RPM
- RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 470 RPM
- Uitvoering: HSS
- ø: 10 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Hoek: 60 °
- Lengte, totaal: 50 mm
Voordeel:
- De platte versie kan zowel worden gebruikt om de snijkant te verscherpen als om de dieptebegrenzer te verlagen. Vooral aanbevolen voor beginners.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Gebruik als koel-/smeermiddel snijolie resp. perslucht. Bijzonder goed geschikt voor het verzinkingen voor 60° schroeven.
- Bewerkingsopgaven: Verzinken; Ontbramen
- Bewerkingsopgaven: Verzinken; Ontbramen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Uitgegloeid gietijzer
- Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
- Messing
- Brons
- Snelsnijstalen
- Gietijzer
- Spaanplaat
- Koper
- Duroplasten
- Elastomeren
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringen hard
- Non-ferrometaal hard
- hard hout
- Overige non-ferrometalen
- Overige
- Kunststoffen
- Aluminiumlegeringen zacht
- Non-ferrometaal zacht
- zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
- zacht hout
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Thermoplasten
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Gereedschapsstalen
- Aluminiumlegeringen taai
- Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
- Hout
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Spaanplaat; Koper; Duroplasten; Elastomeren; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; hard hout; Overige non-ferrometalen; Overige; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); zacht hout; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Aluminiumlegeringen taai; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Hout; Zink