HSS-kegelverzinkborensets 6-dlg. DIN 335 C 90° met HICOAT-coating HC-FEP

Artikelnummer: 4007220168776
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220168776
    EAN/GTIN 4007220168776
    Nummer fabrikant 25202160
    L-nummer L51140 824

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • HC-FEP

    Omschrijving:

    De sets bevatten hoogrendementsverzinkgereedschappen met een verzinkhoek van 90° voor het verzinken van 90°-schroeven voor bijzonder taaie en harde materialen zoals gelegeerd en hoogvast staal en edelstaal (INOX). Door de HICOAT-coating HC-FEP beschikken zij over een hoge hardheid en slijtvastheid. Zij zijn zeer temperatuurbestendig en beschikken over een bijzonder lange standtijd. Zij kunnen ook in het hogere snijsnelheidsbereik en zonder koel- en smeermiddelen worden gebruikt. De breukvaste kunststof box beschermt de gereedschappen tegen vervuiling en beschadiging.

    Kenmerk:

    • Aantal, inhoud: 6 Stück
    • PFERD type: SET KES HSS DIN 335 C90° 6 HC-FEP
    • Uitvoering: HC-FEP
    • Inhoud gereedschaps-ø: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

    Voordeel:

    • De platte versie kan zowel worden gebruikt om de snijkant te verscherpen als om de dieptebegrenzer te verlagen. Vooral aanbevolen voor beginners.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen