HSS-kegelverzinkborenset 6-dlg. DIN 335 C 90°

Artikelnummer: 4007220168691
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
    Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220168691
    EAN/GTIN 4007220168691
    Nummer fabrikant 25202154
    L-nummer L51140 813

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • HSS

    Omschrijving:

    De sets bevatten hoogrendementsverzinkgereedschappen met een verzinkhoek van 90° voor het verzinken van 90°-schroeven voor alle gangbare materialen zoals staal, gietstaal en non-ferrometalen. De breukvaste kunststof box beschermt de gereedschappen tegen vervuiling en beschadiging.

    Kenmerk:

    • Aantal, inhoud: 6 Stück
    • PFERD type: SET KES HSS DIN 335 C90° 6
    • Uitvoering: HSS
    • Inhoud gereedschaps-ø: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

    Voordeel:

    • De platte versie kan zowel worden gebruikt om de snijkant te verscherpen als om de dieptebegrenzer te verlagen. Vooral aanbevolen voor beginners.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen