Steunschijf voor klitschijven KSS-H Ø 125 schroefdraad 5/16-24UNF meerdere gaten

Artikelnummer: 4007220158098
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220158098
EAN/GTIN 4007220158098
Nummer fabrikant 45017778
L-nummer L51050 1815

Omschrijving

Uitvoering:

  • niet gespecificeerd

Omschrijving:

De klitschijvenhouder is voorzien van meerdere gaten, zodat het slijpstof zeer effectief kan worden afgezogen. Hij is universeel op veel verschillende excentrische slijpmachines met 5/16″-schroefdraad bruikbaar. Vooral bij het gebruik van klitschijven van de uitvoering NET biedt deze steunschijf bijzondere voordelen.

Kenmerk:

  • PFERD type: KSS-H 125
  • Geschikt voor Ø metrisch: 125
  • Uitvoering: niet gespecificeerd
  • Breedte metrisch: 10 mm
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Ø schroefdraad: 5/16-24 UNF
  • Lengte, opnametappen: 9 mm

Voordeel:

  • Schone, stofvrije werkomgeving.
  • Universeel toepasbaar dankzij meerdere perforaties.
  • Compatibel met veel excentrische schuurmachines en klittenbandranden.
  • Extreem sterk en duurzaam klittenbandsysteem.

Tip:

  • Neem de veiligheidsvoorschriften van de machine in acht.