Omschrijving:
Poliflex-fijnslijpgereedschappen worden in hoge vormvastheid, uitstekende constante kwaliteit en nauwkeurige maattoleranties geproduceerd. Zij zijn ideaal geschikt voor het fijnslijpen, structureren en voor de voorbereiding van polijstwerkzaamheden en worden zeer vaak gebruikt in de gereedschaps- en matrijzenbouw. Poliflex-fijnslijpgereedschappen in de binding LR worden met wit edelkorund geproduceerd. De binding LR is een harde, standvaste binding. Geschikt voor het gebruik op vlakken. Slijpstift in kogelvorm voor het fijnslijpen van binnenradiussen, contouren en overgangen.
Kenmerk:
- RPM, max.: 71600 RPM
- RPM, opt.: 47000 RPM
- Vorm: Kogel
- Breedte metrisch: 0 mm
- Slijpmiddel: Korund A
- ø buiten metrisch: 8 mm
- Ø schacht metrisch: 3 mm
- Korrelgrofte: 120
- Lengte, stift: 30
- Binding: LR
Voordeel:
- Plaats de slijpdoppen en moffen stevig op de drager door de drager uit te klappen in de dop.
- Eenvoudige gereedschapswissel.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Afhankelijk van de toepassing met een africhtdiamant of met keramische afdraaistenen bij lager toerental profileren. Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 15–20 m/s gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen
- Bewerkingsopgaven: Stapsgewijs fijnslijpen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Kobaltbasislegeringen
- Koper
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Kobaltbasislegeringen; Koper; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Titaan; Titaanlegeringen
Tip:
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
- De inspanlengte van de stift moet minstens 10 mm bedragen.