Carrosserievijlhouder type KFH voor vijlblad 300 mm ergonomisch en traploos instelbaar

Artikelnummer: 4007220111499
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220111499
EAN/GTIN 4007220111499
Nummer fabrikant 14000167
L-nummer L51060 512

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD biedt houders voor verschillende vijlen en vijlbladen aan. Het PFERD-programma omvat riffelvijlhouders, verstelbare houders voor carrosserievijlen en houders voor vijlbladen, hardmetalen vijlen en handschrapers. Verstelbare houders van PFERD maken het individueel opspannen van de carrosserievijlbladen mogelijk ter aanpassing aan de te bewerken oppervlaktecontouren. Dankzij de opspaninrichting is de buigradius van de vijl traploos instelbaar. De ergonomisch gevormde en bijzonder lichte houder maakt het individueel opspannen van de carrosserievijlbladen mogelijk ter aanpassing aan de te bewerken oppervlaktecontour.

Kenmerk:

  • PFERD type: KFH
  • Geschikt voor lengte [mm]: 300 mm

Voordeel:

  • Bijzonder geschikt voor het werken met variabele snelheden.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen