Omschrijving:
De uitvoering INOX EDGE is speciaal geschikt voor het gebruik op kanten op edelstaal (INOX). Tot de bewerkingsopgaven behoren het bijslijpen van hoeknaden op edelstaalwerkstukken, het verwijderen van bramen op matrijsdelen van hittebestendige legeringen, het verwijderen van bramen op gietstukken van edelstaal en het slijpen van kanten als voorbereiding voor het lassen van edelstaalprofielen. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren.
Kenmerk:
- RPM, max.: 19000 RPM
- RPM, opt.: 19000 RPM
- Breedte metrisch: 8 mm
- ø buiten metrisch: 50 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Korrelgrofte: 30
- Lengte, stift: 40
Voordeel:
- Dankzij speciale impregnatie, geen verstopping bij het bewerken van zachte, smeer- of taaie materialen.
- Hoge schuren- en verwijderprestaties.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen INOX EDGE bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 35 tot 50 m/s.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Edelstaal (INOX)
- Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX)
Tip:
- Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.