Omschrijving:
Hardmetalen stiftfrezen met de vertanding EDGE werden speciaal voor de gedefinieerde bewerking van kanten ontwikkeld. De bijzondere constructie maakt het mogelijk de stiftfrees zeer nauwkeurig langs de kanten te voeren, zonder het werkstuk te beschadigen. In slechts één bewerking kunnen zo exacte kantvormen verkregen worden. De afronding van kanten is o.a. als veiligheidsmaatregel voor de corrosiebescherming vereist volgens: ISO 129443, ISO 85013, SOLAS XII/6.3 (Ref. T4/3.01 MSC.1/Circ.1198). Verzonken kegelvormige stiftfrees voor het verkrijgen van exact gedefinieerde afkantingen. Voor het schuinkanten van gedefinieerde 30°-hoeken.
Kenmerk:
- RPM van, harde non-ferrometalen: 12000 RPM
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 18000 RPM
- RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK): 12000 RPM
- RPM tot, harde non-ferrometalen: 22000 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 22000 RPM
- RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. kunststoffen (GFK/CFK): 22000 RPM
- Vertanding: EDGE ALU
- Ø kogellager: 10 mm
- ø buiten metrisch: 16 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Hoek: 60 °
- Lengte, opbouw: 14 mm
- Lengte, vertand: 5 mm
- Lengte, totaal: 54 mm
Voordeel:
- Speciaal ontwerp voor nauwkeurige geleiding.
- Veilig en comfortabel om te rijden.
- Maak in slechts één stap exacte randvormen.
- Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de stiftfrezen in tegenloop. Om een fijn oppervlak te verkrijgen, moet u afsluitend in gelijkloop over de kanten gaan. Gebruik stiftfrezen met de vertanding EDGE indien mogelijk op de rechte persluchtmachine PG 3/210 met de geschikte geleidingshuls EFH PG 3/210 van PFERD. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden.
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Verzinken; Ontbramen; Frezen; Afronden; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Verzinken; Ontbramen; Frezen; Afronden; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Koper
- Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
- Aluminiumlegeringen hard
- Non-ferrometaal hard
- Kunststoffen
- Aluminiumlegeringen zacht
- Thermoplasten
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Kunststoffen; Aluminiumlegeringen zacht; Thermoplasten; Zink