Diamant-slijpstift ronde walsvorm Ø 16,0 mm stift-Ø 8 mm D852 (zeer grof) voor het ontbramen

Artikelnummer: 4007220097472
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220097472
EAN/GTIN 4007220097472
Nummer fabrikant 36476063
L-nummer L51070 291

Omschrijving

Omschrijving:

Galvanisch gebonden diamant- en CBN-slijpstiften worden zowel bij nat als droog slijpen gebruikt. Diamant-slijpstiften in de korrelgrofte D 852 zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van grijs/lamellair en nodulair gietijzer (GG en GGG resp. GJL en GJS). N = niet verjongde stift

Kenmerk:

  • Breedte metrisch: 25 mm
  • ø buiten metrisch: 16 mm
  • Ø schacht metrisch: 8 mm
  • Korrelgrofte: D 852
  • Lengte, stift: 40

Voordeel:

  • Dankzij speciale impregnatie, geen verstopping bij het bewerken van zachte, smeer- of taaie materialen.
  • Hoge schuren- en verwijderprestaties.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Geschikt voor droog en nat slijpen. Indien mogelijk gaat de voorkeur naar nat slijpen om de slijtage van het gereedschap en het gevaar van thermische beschadigingen te verminderen. Algemeen geldt: Voor een optimaal rendement de korrelgrofte zo grof mogelijk en zo fijn als nodig kiezen. Invloedfactoren zijn o.a. de hardheid van het materiaal en de benodigde oppervlaktekwaliteit. Dichtgesmeerde gereedschappen kunnen met ultrasone trillingen gereinigd worden. Bij sterkere vervuilingen van het beleg a.u.b. voor het reinigen de scherpstaaf DSB 2005025 (EAN 4007220168332) gebruiken. De gereedschapsdiameter zo groot mogelijk kiezen, omdat zo het aantal korrels dat met het werkstuk in aanraking komt, wordt verhoogd. Bij het binnenslijpen mag de gereedschapsdiameter max. 3/4 van de te slijpen diameter bedragen. De voedingsbeweging in de lengte bij het binnenslijpen mag maximaal 2/3 van de totale gereedschapsbreedte per werkstukomdraaiing bedragen. De aanzet is afhankelijk van het te bewerken materiaal, de snijsnelheid, de stabiliteit van het gereedschap, opname en machine. Door het enkelvoudig beleg moeten werkas en gereedschapsopname een hoge rondloopnauwkeurigheid hebben. Des te fijner de gebruikte korrelgrofte is, des te nauwkeuriger moet de rondloop zijn. De machine moet over een toereikend vermogen aan de slijpas beschikken, om het benodigde toerental ook onder belasting veilig te stellen. Droog slijpen: 30–50 m/s
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Uitslijpen; Egaliseren; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Uitslijpen; Egaliseren; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Bewerkbare materialen: Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen