Omschrijving:
De uitvoering INOX EDGE is speciaal geschikt voor het gebruik op kanten op edelstaal (INOX). Tot de bewerkingsopgaven behoren het bijslijpen van hoeknaden op edelstaalwerkstukken, het verwijderen van bramen op matrijsdelen van hittebestendige legeringen, het verwijderen van bramen op gietstukken van edelstaal en het slijpen van kanten als voorbereiding voor het lassen van edelstaalprofielen. De cilindervorm ZY is optimaal geschikt voor het slijpen van boringen, radiussen en contouren.
Kenmerk:
- RPM, max.: 62800 RPM
- RPM, opt.: 62800 RPM
- Vorm: W 179
- Breedte metrisch: 32 mm
- ø buiten metrisch: 10 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Korrelgrofte: 46
- Lengte, stift: 40
Voordeel:
- Dankzij het koele malen is de sensor bijzonder geschikt voor de dop op temperatuurgevoelige materialen.
- Hoog schuurcomfort door schuren met weinig trillingen.
- Dankzij de hoge stabiliteit van de snijkant kan hij ook voordelig worden gebruikt bij aandrijvingen met lage snelheid.
- Hoge dimensionale stabiliteit op de rand.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen INOX EDGE bereiken hun beste prestatie bij een snijsnelheid van 35 tot 50 m/s.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Uitslijpen; Uitslijpen van voegen; Egaliseren; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Edelstaal (INOX)
- Bewerkbare materialen: Edelstaal (INOX)
Tip:
- Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op een vrije stiftlengte van 10 mm.