Omschrijving:
Met de innovatieve vertanding ALLROUND heeft PFERD unieke stiftfrezen ontwikkeld voor het veelzijdige gebruik op de belangrijkste materialen zoals staal en gietstaal, edelstaal (INOX), non-ferrometalen en gietijzer. De vertanding ALLROUND beschikt over alle voordelen van de beproefde vertanding 3 PLUS, overtreft deze echter met betrekking tot het verspanend vermogen met ca. 30% bij het gebruik op staal. Zij maakt comfortabel werken met gereduceerde trillingen en minder lawaai mogelijk. Daarnaast kenmerkt de vertanding ALLROUND zich door een merkbare tijdbesparing en hoge efficiency. Kogelvormige stiftfrees volgens DIN 8032.
Kenmerk:
- RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 12000 RPM
- RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 7000 RPM
- RPM van, harde non-ferrometalen: 12000 RPM
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 12000 RPM
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 12000 RPM
- RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 12000 RPM
- RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 24000 RPM
- RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 12000 RPM
- RPM tot, harde non-ferrometalen: 16000 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 16000 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 20000 RPM
- RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 20000 RPM
- Vertanding: ALLROUND
- ø buiten metrisch: 12 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Lengte, vertand: 10 mm
- Lengte, totaal: 51 mm
Voordeel:
- Dunne snijwonden met weinig bramen.
- Comfortabel en veilig.
- Snel snijden.
- Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.
- Hoogste kosteneffectiviteit dankzij de hoogste levensduur.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Uitgegloeid gietijzer
- Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
- Messing
- Brons
- Snelsnijstalen
- Gietijzer
- Gietstaal
- Koper
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aluminiumlegeringen hard
- Non-ferrometaal hard
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Non-ferrometaal zacht
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Gereedschapsstalen
- Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
- Zink
- Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Non-ferrometaal zacht; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Zink
Tip:
- Op basis van het zeer hoge verspanend vermogen kan dit leiden tot verkleuringen aan de stift. Dit geeft geen veiligheidsrisico.