Uitvoering:
- sleutelloze snelspaninrichting
Omschrijving:
Recht micromotorhandstuk geschikt voor micromotorregeleenheden MIM STG 3/600 en MIM STG 3/800. 1,8 m handstuk-kabellengte, 2 opspansleutels, 3 of 6 mm spantang Handstuk met sleutelloos snelspansysteem (SP).
Kenmerk:
- PFERD type: MIM HAS 3/600 SP3
- Vermogensopname: 260 Watt
- Vermogensafgifte: 150 Watt
- Toerentalbereik, van: 1000 RPM
- Toerentalbereik, tot: 60000 RPM
- Spantangengroep: 17
- Uitvoering: sleutelloze snelspaninrichting
- Ingangsspanning 2: 50 Volt
- Ingangsspanning: 36 Volt
- Breedte metrisch: 30 mm
- Incl. Ø spantang [mm]: 3 mm
- Lengte metrisch: 160 mm
- Nettogewicht: 0.315 kg
- Hoogte: 30 mm
Voordeel:
- Zeer hoge concentriciteitssnelheid.
- Zeer rustig.
- Automatische snelheidsbegrenzing.
- Startblokkering zonder vastgeklemd gereedschap.
Tip:
- Laagspanning.
- Start-/stop-schakelaar op het handstuk.