Omschrijving:
Turbinemotoren blinken uit door hun stabiele prestaties in het hoge toerentalbereik. De haakse persluchtslijpmachine met turbinemotor beschikt over een opname voor gereedschappen met een binnendraad of flensopname. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich onderaan. De persluchtmachine met ingebouwde centrifugale toerentalregelaar mag alleen zonder olie worden gebruikt. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. Schroefdraadaansluiting 1/2″ binnen, 2 opspansleutels, 1 opspanmoer, 1 opspanflens, 1 afstandsring, beschermkap, antivibratiehandgreep.
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen zonder olie: 2600 Watt
- Toerental zonder olie: 12000 RPM
- Ventieluitvoering: hevel
- Breedte metrisch: 40 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.9 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 2.25 m³/min
- Lengte metrisch: 295 mm
- Nettogewicht: 2.2 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 16 mm
- Ø schroefdraad: M14
- Ø gereedschapsopname: 22.23 mm
- Luchtafvoer: naar onder
- Hoogte: 97 mm
Voordeel:
- De aandrijving is krachtig.
- De aandrijving is optimaal ontworpen voor de aanbevolen gereedschappen met inwendige schroefdraad of flensmontage.
- De aandrijving is optimaal ontworpen voor de aanbevolen gereedschappen met inwendige schroefdraad of flensbevestiging vanwege de schroefdraadbevestiging. Max. Gereedschapsdiameter tot 125 mm.
- De ingebouwde centrifugaalregelaar zorgt voor een constante toerental in de dop.
- Spilvergrendeling voor gereedschapswissel met een sleutel.
Tip:
- Toevoeging van olie aan de perslucht kan tot beschadiging van de motor leiden.