Droge diamantboor DCD FL Ø 70 mm M14 PSF voor tegels (haakse slijpmachine)

Artikelnummer: 4007220070253
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220070253
EAN/GTIN 4007220070253
Nummer fabrikant 68300090

Omschrijving

Omschrijving:

Droge diamantboren zijn geschikt voor het boren van gaten en ronde uitsparingen in plavuizen en tegels voor bijvoorbeeld wateraansluitingen, contactdozen en lichtschakelaars. Met M14-schroefdraad v oor gebruik op haakse slijpmachines 115/125 mm.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 13300 RPM
  • Max. werkstukdikte: 40 mm
  • Slijpmiddel: Diamant
  • ø buiten metrisch: 70 mm
  • Ø schroefdraad: M14
  • Hoogte, beleg: 10 mm

Voordeel:

  • De actuator is geschikt als uitvoering met een roterende klep voor de langere dop.
  • Door de luchtgeleiding van de uitlaat naar de voorkant kan het verwijderde vuil in de dop worden weggeblazen.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
  • Nauwkeurige geleiding door verlengde en smalle behuizing.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Indien mogelijk geniet het nat slijpen principieel de voorkeur boven droog slijpen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap, het gevaar van thermische schade en de stofbelasting. Slijp met weinig druk om een oververhitting van het gereedschap te vermijden. Droge diamantboren worden bij zowel het nat als droog slijpen gebruikt. Indien mogelijk geniet het nat slijpen principieel de voorkeur boven het droog slijpen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap, het gevaar van thermische schade en de stofbelasting. Slijp met weinig druk om oververhitting van het gereedschap te vermijden.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Boren

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Tegels
    • Bewerkbare materialen: Tegels

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen