Diamant-slijpschotel DCW 2R PSF 125x6x22,23 mm voor het egaliseren van beton en estrik

Artikelnummer: 4007220070024
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220070024
EAN/GTIN 4007220070024
Nummer fabrikant 68300068
L-nummer L51070 474

Omschrijving

Omschrijving:

Diamant-komschijven zijn bijzonder goed geschikt voor de bewerking van harde bouwmaterialen zoals beton, steen of estrik. De schijven zijn efficiënte gereedschappen om oneffen oppervlakken te egaliseren, bijv. verwijderen van tegellijm en uitslijpen van beton als voorbereiding voor het tegelzetten. Ze worden bovendien gebruikt voor het schuinkanten en breken van kanten van steen.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Ø asgat: 22.23 mm
  • Slijpmiddel: Diamant
  • ø buiten metrisch: 125 mm
  • Hoogte, beleg: 6 mm

Voordeel:

  • Hoogwaardige diamantkwaliteiten.
  • Uitstekende snijefficiëntie en korte maaltijden.
  • Zeer hoge standtijd.
  • Ideaal voor harde bouwmaterialen zoals steen, beton, afwerkbalk dankzij diamantkorrel.
  • Hoge kosteneffectiviteit.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Geschikt voor haakse slijpmachines uit alle vermogensklassen. Slijp met weinig druk om oververhitting van het gereedschap te vermijden.
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Egaliseren; Vlakslijpen
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Egaliseren; Vlakslijpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Dakpannen
    • Steen
    • Beton
    • Bewerkbare materialen: Dakpannen; Steen; Beton

Levering:

  • Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen