Omschrijving:
Diamant-komschijven zijn bijzonder goed geschikt voor de bewerking van harde bouwmaterialen zoals beton, steen of estrik. De schijven zijn efficiënte gereedschappen om oneffen oppervlakken te egaliseren, bijv. verwijderen van tegellijm en uitslijpen van beton als voorbereiding voor het tegelzetten. Ze worden bovendien gebruikt voor het schuinkanten en breken van kanten van steen.
Kenmerk:
- RPM, max.: 15280 RPM
- Breedte metrisch: 6 mm
- Ø asgat: 22.23 mm
- Slijpmiddel: Diamant
- ø buiten metrisch: 100 mm
- Hoogte, beleg: 6 mm
Voordeel:
- Hoogwaardige diamantkwaliteiten.
- Uitstekende snijefficiëntie en korte maaltijden.
- Zeer hoge standtijd.
- Ideaal voor harde bouwmaterialen zoals steen, beton, afwerkbalk dankzij diamantkorrel.
- Hoge kosteneffectiviteit.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Geschikt voor haakse slijpmachines uit alle vermogensklassen. Slijp met weinig druk om oververhitting van het gereedschap te vermijden.
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Egaliseren; Vlakslijpen
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Egaliseren; Vlakslijpen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Dakpannen
- Steen
- Beton
- Bewerkbare materialen: Dakpannen; Steen; Beton
Levering:
- Klantspecifieke gereedschapsoplossingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.