Opnameschacht LSS 1 voor bimetalen gatzagen Ø 14 tot 30 mm

Artikelnummer: 4007220062630
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220062630
EAN/GTIN 4007220062630
Nummer fabrikant 25200111
L-nummer L51140 336

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD biedt stiften voor gatzagen in verschillende uitvoeringen aan. Deze zijn afgestemd op de betreffende afmetingen van de gatzaag. Ook stiftverlengingen, die geschikt zijn voor bijvoorbeeld de bewerking van moeilijk toegankelijke werkstukken, zijn beschikbaar. Gatzaaghouders dienen voor opname van de gatzaag en de centreerboor en zijn in drie maten beschikbaar. Alle gatzaaghouders worden met een drukveer geleverd voor het beter uitwerpen van het geboorde materiaal. De gatzaaghouder LSS 1 wordt geleverd met de HSS-centreerboor LSB 6/60 en een drukveer.

Kenmerk:

  • Stiftvorm: zeskant
  • Geschikt voor: LS 14–30
  • Sleutelbreedte metrisch: 9.53 mm
  • Ø schacht metrisch: 10.5 mm
  • Ø schroefdraad: 1/2–20 UNF

Levering:

  • Afhankelijk van de gatzaagdiameter en de ter beschikking staande machine moet de geschikte stift gekozen worden.