Hardmetalen stiftfrees cilinder ZYA Ø 06x25 mm stift-Ø 6 mm FVK BS voor kunststoffen (GFK/CFK)

Artikelnummer: 4007220050217
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220050217
EAN/GTIN 4007220050217
Nummer fabrikant 21458696
L-nummer L51140 365

Omschrijving

Uitvoering:

  • BS

Omschrijving:

Hardmetalen stiftfrezen met de vertanding FVK zijn uitstekend geschikt voor het kantrechten en omtrekfrezen van het brede spectrum van vezelversterkte kunststoffen GFK en CFK. Zij zijn ook universeel te gebruiken op glasvezel- en koolstofvezelversterkte duroplasten. De vertanding FVK is door de hoge rondloopnauwkeurigheid voor gereedschapsmachines en handmatig gebruik geschikt. Zij kenmerkt zich door een rustig freesgedrag en verkrijgt een gladde snijkant. Cilindrische stiftfrees met boorsnede. Stiftfrezen met boorsnede (BS) maken gecombineerde boor- en freeswerkzaamheden mogelijk.

Kenmerk:

  • RPM van, thermoplastische kunststoffen, vezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK) vezelaandeel groter dan 40%: 24000 RPM
  • RPM tot, thermopl. kunststoffen, vezelv. (GFK/CFK) vezelaandeel groter dan 40%: 48000 RPM
  • Uitvoering: BS
  • Vertanding: FVK
  • ø buiten metrisch: 6 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 25 mm
  • Lengte, totaal: 65 mm

Voordeel:

  • Bijzonder geschikt voor GRP en CFRP zelfs met > 40 % vezelgehalte.
  • Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Kies de diameter van de stiftfrees altijd groter dan de te bewerken materiaaldikte, om trillen en slaan, met het gevaar van gereedschapsbreuk en beschadiging van het werkstuk, te vermijden. Wanneer het gereedschap begint te trillen, dan moet het toerental verhoogd worden. Bij het aankleven van materiaal moet het toerental en zo nodig de werkdruk verlaagd worden. Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Stiftfrezen met boorsnede (BS) zijn bijzonder geschikt voor het gebruik op machines en robots.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Boren; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; Kantrechten
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Boren; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; Kantrechten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %
    • Kunststoffen
    • Thermoplasten
    • Bewerkbare materialen: Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel ≤ 40 %; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK) vezelaandeel > 40 %; Kunststoffen; Thermoplasten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen