Omschrijving:
Radiusfrezen met concave vorm en speciale vertanding. Geschikt voor het verkrijgen en bewerken van buitenradiussen en afrondingen van kanten. Hardmetalen stiftfrezen voor de flexibele bewerking van kanten verkrijgen door hun speciale vormen bijna exacte afkantingen resp. radiussen. Zij kunnen ook op moeilijk toegankelijke plaatsen flexibel gebruikt worden. Zij worden overwegend gebruikt in de staal- en aluminiumindustrie en werden speciaal ontwikkeld voor het schuinkanten, ontbramen alsmede voor de afronding van kanten. Cilindrische uitvoering met drievoudige, concave contour.
Kenmerk:
- Hoekuitvoering radius: 3 mm
- RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 18000 RPM
- RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 10000 RPM
- RPM van, harde non-ferrometalen: 10000 RPM
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 10000 RPM
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 24000 RPM
- RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 18000 RPM
- RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 24000 RPM
- RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 14000 RPM
- RPM tot, harde non-ferrometalen: 18000 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 14000 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 36000 RPM
- RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 24000 RPM
- Vertanding: speciale vertanding (SP)
- ø buiten metrisch: 8 mm
- Ø schacht metrisch: 8 mm
- Lengte, opbouw: 27 mm
- Lengte, vertand: 5 mm
- Lengte, totaal: 65 mm
Voordeel:
- Kan vrij worden geleid.
- Uiterst flexibel voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Maak bijna exacte afschuiningen of radii.
- Dankzij de exacte concentriciteit is slagvrij werk mogelijk zonder ratelende sporen. Dit vermindert de slijtage van het gereedschap en de aandrijving van het gereedschap aanzienlijk.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: In uitzonderingsgevallen kan met toerentallen onder 3.000 RPM gewerkt worden. Dit is bij het verzonken werken met 360°-omslingering van de stiftfrees en bij bepaald stationair gebruik zinvol. Bij geringe materiaalverspaning (ontbramen, schuinkanten, lichte oppervlaktebewerking) kan het toerental tot ± 100% verhoogd worden. In de regel worden stiftfrezen in tegenloop of pendelend gebruikt. Voer het gereedschap in gelijkloop snel over het werkstuk om fijne oppervlakken of zeer gelijkmatige afkantingen te verkrijgen. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden.
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Frezen; Afronden; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Frezen; Afronden; Bewerking van kanten; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietstaal
- Staal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Gereedschapsstalen
- Bewerkbare materialen: Gietstaal; Staal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen