Omschrijving:
Vertanding 1 is bijzonder goed geschikt voor de verspaning van non-ferrometalen, staal en gietijzer. Zij wordt gekenmerkt door een hoge materiaalafname. Hardmetalen stiftfrezen voor universeel gebruik zijn geschikt voor de fijne en grove verspaning op de belangrijkste industrieel gebruikte materialen. Zij bieden een goed verspanend vermogen en kunnen op vele materialen gebruikt worden. Spitsboogvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033, spitse top afgevlakt.
Kenmerk:
- RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 12000 RPM
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 5000 RPM
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 12000 RPM
- RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 12000 RPM
- RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 18000 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 9000 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 18000 RPM
- RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 18000 RPM
- Vertanding: 1
- ø buiten metrisch: 16 mm
- Ø schacht metrisch: 6 mm
- Lengte, vertand: 30 mm
- Lengte, totaal: 70 mm
Voordeel:
- Dunne snijwonden met weinig bramen.
- Comfortabel en veilig.
- Snel snijden.
- Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).
- Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Uitgegloeid gietijzer
- Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
- Messing
- Snelsnijstalen
- Gietijzer
- Gietstaal
- Koper
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aluminiumlegeringen zacht
- Non-ferrometaal zacht
- Edelstaal (INOX)
- Staal
- Staal, gietstaal
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
- Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
- Gereedschapsstalen
- Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
- Zink
- Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aluminiumlegeringen zacht; Non-ferrometaal zacht; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Zink