Hardmetalen stiftfrees spitse kegelvorm SKM Ø 10x20 mm stift-Ø 6 mm Z3 universeel middel

Artikelnummer: 4007220047330
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220047330
    EAN/GTIN 4007220047330
    Nummer fabrikant 21115106
    L-nummer L51140 168

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vertanding 3 is bijzonder goed geschikt voor de verspaning van gietijzer, staal, edelstaal (INOX), nikkelbasis- en titaanlegeringen. Zij wordt gekenmerkt door een hoge materiaalafname en geeft goede oppervlakken. Hardmetalen stiftfrezen voor universeel gebruik zijn geschikt voor de fijne en grove verspaning op de belangrijkste industrieel gebruikte materialen. Zij bieden een goed verspanend vermogen en kunnen op vele materialen gebruikt worden. Spitse kegelvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033, spitse top afgevlakt.

    Kenmerk:

    • RPM van, grijs gietijzer, wit gietijzer: 14000 RPM
    • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 8000 RPM
    • RPM van, harde non-ferrometalen: 8000 RPM
    • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 8000 RPM
    • RPM van, zachte non-ferrometalen: 14000 RPM
    • RPM tot, grijs gietijzer, wit gietijzer: 64000 RPM
    • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 11000 RPM
    • RPM tot, harde non-ferrometalen: 11000 RPM
    • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 11000 RPM
    • RPM tot, zachte non-ferrometalen: 19000 RPM
    • Vertanding: 3
    • ø buiten metrisch: 10 mm
    • Ø schacht metrisch: 6 mm
    • Hoek: 28 °
    • Lengte, vertand: 20 mm
    • Lengte, totaal: 60 mm

    Voordeel:

    • Dunne snijwonden met weinig bramen.
    • Comfortabel en veilig.
    • Snel snijden.
    • Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).
    • Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Uitgegloeid gietijzer
      • Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB)
      • Messing
      • Brons
      • Snelsnijstalen
      • Gietijzer
      • Gietstaal
      • Koper
      • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aluminiumlegeringen hard
      • Non-ferrometaal hard
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Non-ferrometaal zacht
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal
      • Staal, gietstaal
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Gereedschapsstalen
      • Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW)
      • Zink
      • Bewerkbare materialen: Uitgegloeid gietijzer; Zwart uitgegloeid gietijzer (GTS, GJMB); Messing; Brons; Snelsnijstalen; Gietijzer; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Non-ferrometaal zacht; Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen; Wit uitgegloeid gietijzer (GTW, GJMW); Zink

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen