Hardmetalen stiftfrees kogelvorm KUD Ø 08x07 mm stift-Ø 6 mm Z5 universeel fijn

Artikelnummer: 4007220046913
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220046913
    EAN/GTIN 4007220046913
    Nummer fabrikant 21112656
    L-nummer L51140 373

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vertanding 5 is bijzonder goed geschikt voor de fijne verspaning van gietijzer, staal, edelstaal (INOX) en hittebestendige materialen zoals nikkelbasis-, kobaltbasislegeringen. Zij geeft goede oppervlakken. Hardmetalen stiftfrezen voor universeel gebruik zijn geschikt voor de fijne en grove verspaning op de belangrijkste industrieel gebruikte materialen. Zij bieden een goed verspanend vermogen en kunnen op vele materialen gebruikt worden. Kogelvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Hardmetalen stiftfrezen voor de flexibele bewerking van kanten verkrijgen door hun speciale vormen bijna exacte afkantingen resp. radiussen. Zij kunnen ook op moeilijk toegankelijke plaatsen flexibel gebruikt worden. Zij worden overwegend gebruikt in de staal- en aluminiumindustrie en werden speciaal ontwikkeld voor het schuinkanten, ontbramen alsmede voor de afronding van kanten.

    Kenmerk:

    • RPM van, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 14000 RPM
    • RPM van, harde non-ferrometalen: 14000 RPM
    • RPM van, hittebestendige materialen: 14000 RPM
    • RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 14000 RPM
    • RPM van, stalen tot 1.200 N/mm²: 18000 RPM
    • RPM tot, geharde veredelde stalen boven 1.200 N/mm²: 18000 RPM
    • RPM tot, harde non-ferrometalen: 18000 RPM
    • RPM tot, hittebestendige materialen: 24000 RPM
    • RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 18000 RPM
    • RPM tot, stalen tot 1.200 N/mm²: 24000 RPM
    • Vertanding: 5
    • ø buiten metrisch: 8 mm
    • Ø schacht metrisch: 6 mm
    • Lengte, vertand: 7 mm
    • Lengte, totaal: 47 mm

    Voordeel:

    • Dunne snijwonden met weinig bramen.
    • Comfortabel en veilig.
    • Snel snijden.
    • Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).
    • Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.

    Toepassing:

    • Toepassingsaanbevelingen: Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
    • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Brons
      • Snelsnijstalen
      • Gietstaal
      • Kobaltbasislegeringen
      • Aluminiumlegeringen hard
      • Non-ferrometaal hard
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Hittebestendige materialen
      • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
      • Edelstaal (INOX)
      • Staal
      • Staal, gietstaal
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titaan
      • Titaanlegeringen
      • Gereedschapsstalen
      • Bewerkbare materialen: Brons; Snelsnijstalen; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Aluminiumlegeringen hard; Non-ferrometaal hard; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staal; Staal, gietstaal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Stalen boven 700 N/mm² (> 220 HB); Stalen tot 700 N/mm² (< 220 HB); Titaan; Titaanlegeringen; Gereedschapsstalen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen