Slijpboksteen Ø 175x25 mm asgat-Ø 51 mm A80 voor het scherpen van HSS-boren

Artikelnummer: 4007220037843
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
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220037843
EAN/GTIN 4007220037843
Nummer fabrikant 39009701
L-nummer L51090 650

Omschrijving

Omschrijving:

Slijpbokstenen van PFERD zijn afgestemd op de slijpbokken die op de markt gangbaar zijn. De uitvoering HSS is bijzonder geschikt voor het scherpen van HSS-boren of het bewerken van andere hooggelegeerde stalen.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 3750 RPM
  • Breedte metrisch: 25 mm
  • Ø asgat: 51 mm
  • ø buiten metrisch: 175 mm
  • Korrelgrofte: 80

Voordeel:

  • Dunne snijwonden met weinig bramen.
  • Comfortabel en veilig.
  • Snel snijden.
  • Kan universeel worden gebruikt op staal en roestvrij staal (INOX).
  • Snelle voortgang van het werk dankzij goede scheidingsprestaties.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Een regelmatig africhten van de schijf geeft scherpe korrels vrij en bewaart een recht slijpvlak. Werkstukproductie steeds aan de diameter van de slijpsteen aanpassen (spleetbreedte max. 3 mm).
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Scherpen; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Snelsnijstalen
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Gereedschapsstalen
    • Bewerkbare materialen: Snelsnijstalen; Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Gereedschapsstalen

Tip:

  • De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 35 m/s.
  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.
  • Voor het opspannen moet het slijplichaam een klanktest ondergaan om veilig te stellen dat er geen scheuren in zitten (onbeschadigde slijplichamen geven een helder geluid).

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.