Harde viltpolijststiften spitse kegelvorm Ø 8x12 mm stift-Ø 3 mm

Artikelnummer: 4007220036112
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220036112
EAN/GTIN 4007220036112
Nummer fabrikant 44100128
L-nummer L51050 576

Omschrijving

Uitvoering:

  • H (hard)

Omschrijving:

Viltstiften worden vanwege hun hardheid en flexibiliteit gebruikt, als geometrische vormen exact moeten worden behouden. De spitse kegelvorm SPK wordt overwegend gebruikt voor de bewerking van rondingen en contouren.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 59500 RPM
  • RPM, opt., van: 12000 RPM
  • RPM, opt., tot: 24000 RPM
  • Vorm: Spitse kegelvorm
  • Uitvoering: H (hard)
  • Breedte metrisch: 12 mm
  • ø buiten metrisch: 8 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Lengte, stift: 36 mm

Voordeel:

  • Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Langere standtijd door de constructie van de roterende draad.
  • Voor interne borstels met een stomp oogje strekt het trimmen zich uit tot de punt van de borstel.
  • Het gebogen uiteinde van de draad heeft geen scherpe randen, zodat er geen krassen op gevoelige oppervlakken komen.
  • Zeer goede corrosiebestendigheid.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 5–10 m/s gebruiken. Hierbij wordt een ideaal compromis bereikt tussen verspaningsrendement, oppervlaktekwaliteit, temperatuurbelasting van het werkstuk en de slijtage van het gereedschap. Diamantpolijstpasta’s en staven polijstpasta gebruiken. Bij het wisselen van de polijstpasta moet een nieuw ongebruikt polijstgereedschap gebruikt worden.
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten
  • Bewerkingsopgaven: Polijsten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Koper
    • Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK)
    • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
    • Edelstaal (INOX)
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplasten
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Vezelversterkte duroplasten (GFK, CFK); Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Edelstaal (INOX); Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplasten; Titaan; Titaanlegeringen

Tip:

  • Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen