Omschrijving:
Met de vertanding INOX heeft PFERD innovatieve stiftfrezen ontwikkeld voor de bewerking van edelstaal (INOX). De vertanding INOX kenmerkt zich door een extreem hoog verspaningsrendement op alle austenitische, roestvaste en zuurbestendige stalen. Zij geeft duidelijk minder trillingen dan bij vergelijkbare kruisvertandingen. Spitsboogvormige stiftfrees volgens DIN 8032, spitse top afgevlakt.
Kenmerk:
- RPM van, harde non-ferrometalen: 13000 RPM
- RPM van, roestvaste en zuurbestendige stalen: 24000 RPM
- RPM van, zachte non-ferrometalen: 13000 RPM
- RPM tot, harde non-ferrometalen: 24000 RPM
- RPM tot, roestvaste en zuurbestendige stalen: 32000 RPM
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 24000 RPM
- Vertanding: INOX
- ø buiten metrisch: 6 mm
- Ø schacht metrisch: 3 mm
- Lengte, vertand: 13 mm
- Lengte, totaal: 43 mm
Voordeel:
- Exacte bewaring van geometrische vormen door hun hardheid.
- Kan vrij worden geprofileerd en kan daarom ook worden gebruikt voor gereedschappen met ingewikkelde geometrieën.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 3 mm op machines met een vermogen van 75 tot 300 watt.
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Non-ferrometaal hard
- Edelstaal (INOX)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Bewerkbare materialen: Non-ferrometaal hard; Edelstaal (INOX); Titaan; Titaanlegeringen
Tip:
- Op basis van het zeer hoge verspanend vermogen kan dit leiden tot verkleuringen aan de stift. Dit geeft geen veiligheidsrisico.