Hardmetalen hoogrendementsstiftfrees spitse boogvorm SPG Ø 06x18 mm stift-Ø 6 mm TITANIUM voor titaan

Artikelnummer: 4007220034415
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220034415
EAN/GTIN 4007220034415
Nummer fabrikant 21122584
L-nummer L51060 415

Omschrijving

Omschrijving:

De vertanding TITANIUM werd speciaal ontwikkeld voor de bewerking van harde titaanlegeringen (trekvastheid > 500 N/mm²). Zij kenmerken zich door een extreem hoog verspanend vermogen op deze zeer moeilijk verspaanbare materiaalgroep. Hardmetalen stiftfrezen met de vertanding TITANIUM overtuigen door een rustig freesgedrag met duidelijk gereduceerde trillingen en minder lawaai. Spitsboogvormige stiftfrees volgens DIN 8032, spitse top afgevlakt.

Kenmerk:

  • RPM van, harde non-ferrometalen: 13000 RPM
  • RPM tot, harde non-ferrometalen: 24000 RPM
  • Vertanding: TITANIUM
  • ø buiten metrisch: 6 mm
  • Ø schacht metrisch: 6 mm
  • Lengte, vertand: 18 mm
  • Lengte, totaal: 55 mm

Voordeel:

  • Zorgen voor de hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
  • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen zoals binnenoppervlakken van leidingen en boringen.
  • Werkt zonder vonken.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Pas het individuele toerental afhankelijk van de te bewerken titaanlegering aan. Reduceer het toerental, wanneer een te sterke vonkenregen ontstaat. Afhankelijk van de te bewerken titaanlegering kan een vonkenregen niet geheel vermeden worden. Gebruik de gereedschappen indien mogelijk op krachtige machines met een elastisch gelagerde spindel, om trillingen te vermijden. Neem de aanbevolen toerentallen in acht. Wanneer het kleinste bereik van de stiftfreesdiameter tot inzet komt, kan het aanbevolen toerental overeenkomstig verhoogd worden. Voor economisch gebruik van stiftfrezen wordt in het bovenste toerental-/snijsnelheidsbereik bewerkt. Gebruik stiftfrezen met een stiftdiameter van 6 mm op machines met een vermogen van 300 watt of hoger.
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking
  • Bewerkingsopgaven: Verkrijgen van uitsparingen; Ontbramen; Egaliseren; Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Non-ferrometaal hard
    • Titaan
    • Titaanlegeringen
    • Bewerkbare materialen: Non-ferrometaal hard; Titaan; Titaanlegeringen

Tip:

  • Op basis van het zeer hoge verspanend vermogen kan dit leiden tot verkleuringen aan de stift. Dit geeft geen veiligheidsrisico.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen