Omschrijving:
Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en polijsten. Op basis van lateraal gebruik met het totale borsteloppervlak speciaal geschikt voor borstelwerkzaamheden op kleine vlakken. PFERD biedt een breed programma aan miniatuurborstels voor precisiewerkzaamheden aan. Deze kunnen gebruikt worden op buigzame-asmachines, micromotoren of elektrische machines. Natuurborstels (met dierlijk haar) zijn vooral geschikt voor lichte reinigingswerkzaamheden en het stofvrij maken, alsmede voor het polijsten (in combinatie met polijstpasta’s). Geitenhaar is flexibeler en zachter dan borstelhaar. Natuurborstels zijn bestand tegen temperaturen tot 150 °C.
Kenmerk:
- RPM, max.: 18000 RPM
- RPM, opt., van: 4000 RPM
- RPM, opt., tot: 10000 RPM
- Breedte metrisch: 3 mm
- Opnamesysteem: Stift
- Ø kom: 10 mm
- Ø belegmateriaal: 0 mm
- ø buiten metrisch: 18 mm
- Ø schacht metrisch: 3 mm
- Belegmateriaal: Geitenhaar (ZHW)
- Lengte, beleg: 6 mm
- Lengte, totaal: 45 mm
Voordeel:
- Hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
- Optimale aanpassing aan de contour van de werkstukken dankzij de hoge flexibiliteit.
- Werkt zonder vonken.
- Zorgt voor fijne oppervlakken.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Borstel met polijstpasta aanbrengen, om het optimale polijstresultaat te bereiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Polijsten
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Polijsten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Gietijzer
- Gietstaal
- Kobaltbasislegeringen
- Koper
- Non-ferrometaal hard
- Hittebestendige materialen
- Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy)
- Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis
- Overige non-ferrometalen
- zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²)
- Edelstaal (INOX)
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titaan
- Titaanlegeringen
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Koper; Non-ferrometaal hard; Hittebestendige materialen; Nikkelbasislegeringen (bijv. Inconel en Hastelloy); Superlegeringen op nikkel- of titaanbasis; Overige non-ferrometalen; zachte titaanlegeringen (trekvastheid 500 N/mm²); Edelstaal (INOX); Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Titaan; Titaanlegeringen; Zink
Tip:
- Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.