Miniatuur-penseelborstel PBU Ø 5 mm stift-Ø 3 mm aluminiumoxide-filamentdraad-Ø 0,50 mm korrel 320

Artikelnummer: 4007220033050
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Penseelborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220033050
EAN/GTIN 4007220033050
Nummer fabrikant 43200361
L-nummer L51510 508

Omschrijving

Omschrijving:

Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en polijsten. PFERD biedt een breed programma aan miniatuurborstels voor precisiewerkzaamheden aan. Deze kunnen gebruikt worden op buigzame-asmachines, micromotoren of elektrische machines. Borstels met aluminiumoxide (AO) zijn in vergelijking met SiC minder scherpkantig en agressief. Zij zijn voornamelijk geschikt voor het polijsten en gladmaken als finish van zachte metalen. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.

Kenmerk:

  • RPM, max.: 25000 RPM
  • RPM, opt., van: 1200 RPM
  • RPM, opt., tot: 5000 RPM
  • Opnamesysteem: Stift
  • Ø kom: 5 mm
  • Ø belegmateriaal: 0.5 mm
  • ø buiten metrisch: 5 mm
  • Ø schacht metrisch: 3 mm
  • Belegmateriaal: Aluminiumoxide (AO)
  • Korrelgrofte: 320
  • Lengte, beleg: 8 mm
  • Lengte, totaal: 45 mm

Voordeel:

  • Hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
  • Point-to-point werk is mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
  • Zorgt voor fijne oppervlakken.

Toepassing:

  • Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen
  • Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Brons
    • Gietijzer
    • Gietstaal
    • Kobaltbasislegeringen
    • Overige non-ferrometalen
    • Staal, gietstaal
    • Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Brons; Gietijzer; Gietstaal; Kobaltbasislegeringen; Overige non-ferrometalen; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Tip:

  • Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen