Omschrijving:
Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen en polijsten. PFERD biedt een breed programma aan miniatuurborstels voor precisiewerkzaamheden aan. Deze kunnen gebruikt worden op buigzame-asmachines, micromotoren of elektrische machines. Borstels met het belegmateriaal nylon zijn bijzonder goed geschikt voor de bewerking van materialen, die anders “bekrast” of beschadigd zouden worden, bijv. zachte kunststoffen. Kunststof beleg is bestand tegen temperaturen tot 220 °C.
Kenmerk:
- RPM, max.: 12000 RPM
- RPM, opt., van: 1200 RPM
- RPM, opt., tot: 5000 RPM
- Breedte metrisch: 2 mm
- Opnamesysteem: Stift
- Ø belegmateriaal: 0.15 mm
- ø buiten metrisch: 22 mm
- Ø schacht metrisch: 3 mm
- Belegmateriaal: Nylon
- Lengte, beleg: 6 mm
- Lengte, totaal: 46 mm
Voordeel:
- Hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
- Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals boringen en holten door het trimmen tijdens het draaien te spreiden.
- Lange levensduur door het gebruik van PFERD speciale draad.
- Zorgt voor fijne oppervlakken.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Bij toepassingen met hoge hitte-ontwikkeling koelvloeistof gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Duroplasten
- Overige non-ferrometalen
- Thermoplasten
- Bewerkbare materialen: Duroplasten; Overige non-ferrometalen; Thermoplasten
Tip:
- Bij het inspannen van de borstel moet erop worden gelet dat de stift zo ver mogelijk in de opname worden ingespannen. Dit geldt vooral bij gebruik in het hoge toerentalbereik. De minimale inspanlengte bedraagt 10 mm.