Omschrijving:
De innovatieve High Speed Disc ALUMASTER is een uniek gereedschap met een extreem hoog verspanend vermogen. Zij zijn optimaal geschikt voor de bewerking van aluminium, omdat er geen voor de gezondheid schadelijke en explosieve stoffen vrijkomen. Het gereedschap bestaat uit speciaal ontwikkelde hardmetalen snijplaatjes die aan de High Speed Disc worden bevestigd. Speciaal gereedschap voor de bewerking van aluminiumlegeringen met de haakse slijpmachine. Uitvoering HSD-F voor vlakke toepassingen. High Speed Disc ALUMASTER HSD-F 115/125 incl. voorgemonteerde hardmetalen snijplaatjes, torxsleutel en kunststof box.
Kenmerk:
- RPM tot, zachte non-ferrometalen: 13300 RPM
- Breedte metrisch: 13 mm
- Ø asgat: 22.23 mm
- ø buiten metrisch: 115 mm
Voordeel:
- Produceert geen gevaarlijk en explosief stof.
- Geen afzuiging nodig.
- Voordelig en milieuvriendelijk alternatief voor voordraaien en ventilatorschijven met een vergelijkbaar gewicht.
- Innovatieve en robuuste schijfgeometrie voor maximale veiligheid, extreme duurzaamheid en comfortabel werken.
- Speciaal ontworpen roterende en verwisselbare hardmetalen wisselplaten.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Het gereedschap is hoofdzakelijk ontworpen voor het gebruik op aluminium, aluminium kneedlegeringen en gegoten aluminium. Bewerkbaar zijn ook non-ferrometalen van geringere vastheid en vezelversterkte kunststoffen. Dit moet in bepaalde gevallen in combinatie met de toepassing gecontroleerd worden. Vermijd diep insteken. De freesschijf is geen doorslijpgereedschap. Oefen geen onnodig hoge krachten uit op het gereedschap: de High Speed Disc ALUMASTER werkt reeds bij geringe krachten. Bewerk de kanten van het werkstuk aflopend en niet tegen de werkstukkanten. Rem het gereedschap niet op het werkstuk af. Er bestaat breukgevaar van de snijplaatjes. Gebruik de High Speed Disc ALUMASTER HSD-F in een hoek van 5–30°, in speciale gevallen ook tot 60°.
- Bewerkingsopgaven: Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Frezen; Uitfrezen; Bewerking van vlakken; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Koper
- Aluminiumlegeringen zacht
- Aluminiumlegeringen taai
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Koper; Aluminiumlegeringen zacht; Aluminiumlegeringen taai; Zink
Tip:
- De flensmoer moet verplicht met het daarbij behorende gereedschap, bijv. Binnenzeskant sleutel, vastgedraaid worden. Snelspansystemen, die volgens hun constructie zonder extra gereedschap, dat betekent alleen handmatig, aangetrokken worden, worden niet toegestaan.
- Draai de bevestigingsschroeven van de snijplaatjes met de bijbehorende torxsleutel stevig vast. Bij doelmatig gebruik geeft deze bouwwijze een aantrekmoment van ongeveer 4 Nm. Gebruik alternatief een draaimomentsleutel met aantrekmoment 4 Nm.
- Loszittende snijplaatjes kunnen tijdens het gebruik breken en er moet daarom met regelmatige tussenpozen worden gecontroleerd of zij nog goed vastzitten.
- Gebruik geen beschadigde snijplaatjes! Er bestaat breukgevaar!