Kettingzaagvijl rond Ø 5,5x200 mm Premium Line

Artikelnummer: 4007220021941
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Kettingzaagvijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4007220021941
EAN/GTIN 4007220021941
Nummer fabrikant 11041203
L-nummer L51060 383
Fabrikant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Omschrijving:

Kettingzaagvijlen van PFERD worden wereldwijd gebruikt voor het scherpen van kettingzagen. Zij zijn los met hecht te gebruiken of in combinatie met dieptebegrenzervijlen met de onder gebruikers populaire kettingzaagscherpapparaten CHAIN SHARP. Ronde vijlen voor het manueel scherpen van kettingzagen met nauwkeurige spiraalkap voor extreme scherpte en bijzonder hoge standtijd. Scherpen de tandsnedes snel en krasvrij. Maken economisch en in vergelijking tot het machinaal naslijpen economisch scherpen mogelijk zonder thermische belasting door wrijving. Innovatieve spiraalkap voor gebruikers die de voorkeur geven aan zachter vijlen.

Kenmerk:

  • PFERD type: 412 200
  • Kettingsteken: 3/8, .404
  • Kap: Premium Line
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • ø buiten metrisch: 5.5 mm

Voordeel:

  • Laat een droge, glanzende beschermfolie achter.
  • Zeer eenvoudig te gebruiken.
  • Geen reinigingsstrips.
  • Veelzijdig.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Tip:

  • Let in beginsel altijd op de actuele aanwijzingen en aanbevelingen van de fabrikant van de apparaten en kettingzagen.