Hardmetalen vijl vlak 50 mm 10 tanden/cm, voor staal, staalsoorten >54 HRC

Artikelnummer: 4007220016435
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Werkplaatsvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220016435
    EAN/GTIN 4007220016435
    Nummer fabrikant 14403041

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakke hardmetalen vijlen voor de bewerking van vlakke en convexe vlakken. Deze hardmetalen vijlen worden in industrieverpakkingen zonder hardmetalen vijlhouder geleverd. Rechthoekige vijlen, in doorsnede- en lengterichting bolvormig, met vertanding op een zijde.

    Kenmerk:

    • PFERD type: HMF 5010
    • Spaanbreker: ohne
    • Tanden per cm: 10
    • Breedte metrisch: 5 mm
    • Lengte metrisch: 50 mm
    • Hoogte: 10 mm

    Voordeel:

    • Perfecte scherpte dankzij innovatieve spiraalvormige schuine streep, maak fijne tandoppervlakken voor maximale snijprestaties en zorg voor een zachtere vijl-gevoel.

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Staal
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Geharde, veredelde stalen boven 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Staal; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen