Reservevijl voor lakschaaf (LAH) platstomp 50 mm vertanding 3-radiaal, fijnbewerking

Artikelnummer: 4007220016329
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Dubbele blokschaaf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220016329
EAN/GTIN 4007220016329
Nummer fabrikant 14131053
L-nummer L51060 319

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD biedt een reeks reservevijlen voor verschillende vijlgereedschappen aan. Naast reservevijlen voor lakschaven en reservevijlbladen voor universele kantvijlen zijn ook kettingzaag- en dieptebegrenzervijlen voor de kettingzaagscherpapparaten van PFERD beschikbaar. Reservevijl voor lakschaaf.

Kenmerk:

  • PFERD type: LAHF
  • Breedte metrisch: 36 mm
  • Vertanding: 3
  • Lengte metrisch: 50 mm
  • Hoogte: 4.7 mm

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Egaliseren; Verwijderen van lakken
  • Bewerkingsopgaven: Egaliseren; Verwijderen van lakken

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)