Kunststof hoesje voor het bewaren van vijlen voor vijllengte 150 mm

Artikelnummer: 4007220015520
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Artikelnummer 4007220015520
EAN/GTIN 4007220015520
Nummer fabrikant 12621150
L-nummer L51060 332

Omschrijving

Omschrijving:

Vijlen in industrieverpakking van PFERD worden traditioneel in een tegen corrosie beschermend papier gerold. Naast de industriële verpakkingseenheden biedt PFERD vijlen ook in verkoopbevorderende Point-of-Sale verpakkingen aan. Zij zijn zo ontworpen, dat de producten optimaal op het PFERDTOOL-CENTER gepresenteerd kunnen worden. Kunststof hoesjes voor het bewaren van losse vijlen zonder hecht.

Kenmerk:

  • PFERD type: KH
  • Geschikt voor lengte [mm]: 150 mm

Voordeel:

  • Hiermee kan de vijl worden opgehangen dankzij het oogje.
  • Beschermt tegen beschadiging, verontreiniging en corrosie.
Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen