Omschrijving:
PFERD-kwaliteitsraspen, die speciaal geschikt zijn voor het grof verspanen van hout. Ronde, spits toelopende vijl met raspkap rondom. Vorm E volgens DIN 7263. Uitvoering met arend. Geschikt voor de bewerking van radiussen en voor het vijlen van profielen met binnenradius. Raspkap voor universele raspwerkzaamheden. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 1562
- Kap: 2
- Lengte metrisch: 250 mm
- ø buiten metrisch: 11.5 mm
- incl. hecht: ohne
Voordeel:
- Geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
- Gelijkmatig hoge verwijderingssnelheid van de punt naar de visstang.
- Lange standtijd.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Hout
- Bewerkbare materialen: Hout