Omschrijving:
PFERD-kwaliteitsraspen, die speciaal geschikt zijn voor het grof verspanen van hout. Rechthoekige vijl met kap aan drie zijden, vlakke zijden met raspkap, een kant met vijlkap, een kant ongekapt. Vorm A volgens DIN 7263. Uitvoering met arend. Raspkap voor universele raspwerkzaamheden. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 1512
- Breedte metrisch: 25 mm
- Kap: 2
- Lengte metrisch: 250 mm
- Hoogte: 7.5 mm
- incl. hecht: ohne
Voordeel:
- Ultieme agressiviteit en uitstekende levensduur dankzij het zelfslijpende effect van de hoogwaardige keramische korrel in combinatie met een speciale bindtechnologie.
- Besparing op arbeidskosten dankzij een veel snellere voortgang in het werk in vergelijking met conventionele voorspanschijven.
- Werken met energiebesparende energie.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
- Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Hout
- Bewerkbare materialen: Hout