Sleutelvijl met hecht platstomp 100 mm kap 2 voor filigrane vijlwerkzaamheden

Artikelnummer: 4007220009154
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Sleutelvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220009154
EAN/GTIN 4007220009154
Nummer fabrikant 11251102
L-nummer L51060 252

Omschrijving

Omschrijving:

Kleine vijlen voor lichte en filigrane werkzaamheden zijn speciaal in de gereedschaps- en matrijzenbouw uitstekend te gebruiken. Deze vijlen produceert PFERD volgens de eisen van DIN 7283. Rechthoekige vijlen, die aan drie zijden gekapt en aan een zijde ongekapt zijn. Uitvoering met arend. Kruiskap voor universele vijlwerkzaamheden. Deze sleutelvijlen worden in POS-verpakkingen met houten hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1117
  • Breedte metrisch: 10 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 100 mm
  • Hoogte: 1.4 mm
  • incl. hecht: houten hecht

Voordeel:

  • Geschikt voor een breed scala aan toepassingen.
  • Gelijkmatig hoge verwijderingssnelheid van de punt naar de visstang.
  • Lange standtijd.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Scherpen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Scherpen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen