Omschrijving:
Speciale vijlen van PFERD zijn gereedschappen die zijn geoptimaliseerd voor speciale toepassingen, bijvoorbeeld voor de bewerking van zachte metalen of duroplasten, voor het ontbramen van draaiende delen of voor het scherpen van snijgereedschappen. Rechthoekige vijl met arend en kruiskap aan drie zijden, een zijde ongekapt. De kruiskap kenmerkt zich door een bijzonder hoog verspaningsrendement. Ook goed geschikt voor de bewerking van kunststoffen, in het bijzonder van duroplasten. Speciaal voor het ontbramen ontworpen speciale kap. Vijlen worden in industrieverpakking zonder hecht geleverd.
Kenmerk:
- PFERD type: 1312
- Breedte metrisch: 16 mm
- Kap: Kruiskap
- Lengte metrisch: 150 mm
- Hoogte: 2.8 mm
Voordeel:
- Bijzonder hoge snijprestaties.
- Veelzijdig.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van kanten
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Bewerking van kanten
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Aluminium
- Messing
- Brons
- Gietstaal
- Koper
- Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
- Overige non-ferrometalen
- Kunststoffen
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zink
- Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Overige non-ferrometalen; Kunststoffen; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink