CHAIN SHARP KSSG 90 kettingzaagscherpapparaat Ø 4,8 mm voor kettingsteken .325″

Artikelnummer: 4007220005439
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
    Producttype Kettingzaagvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220005439
    EAN/GTIN 4007220005439
    Nummer fabrikant 11098090
    L-nummer L51060 186

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het PFERD-productprogramma omvat scherpapparaten voor zowel het handmatig als machinaal scherpen van kettingzagen. Scherpapparaten van PFERD kenmerken zich door een lange gebruiksduur en eenvoudige bediening. Kettingzaagscherpapparaten van PFERD zijn uitstekend geschikt voor het manueel scherpen van kettingzagen. Manueel scherpen is economischer en veel behoedzamer dan machinaal scherpen en verlengt de levensduur van de kettingzaag bij vroegtijdig nascherpen. De ombouw van het apparaat voor het scherpen van de rechtse en linkse snijtanden gebeurt met weinig handgrepen. Het kettingzaagscherpapparaat omvat het scherpapparaat, een kettingzaagvijl Classic Line, een dieptebegrenzervijl en een ergonomisch vijlhecht FH 1 KSF. Het wordt met uitvoerige bedieningshandleiding in een transparante, herbruikbare kunststof tas geleverd, die beschermt tegen beschadiging en vervuiling.

    Kenmerk:

    • PFERD type: KSSG 90
    • Kettingsteken: .325
    • Scherphoek: 35 °
    • Geschikt voor Ø metrisch: 4,8 mm
    • Breedte metrisch: 60 mm
    • Kap: Classic Line
    • Afstand dieptebegrenzer: 0.65 mm
    • Lengte metrisch: 340 mm
    • Hoogte: 27 mm

    Voordeel:

    • Goede verwijderingsprestaties.
    • Lange standtijd.
    • Veelzijdig.

    Toepassing:

    • Bewerkingsopgaven: Scherpen
    • Bewerkingsopgaven: Scherpen

    Materiaal:

    • Bewerkbare materialen:
      • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

    Levering:

    • Neem de gedefinieerde dieptebegrenzerafstand in acht.
    • PFERD biedt dit kettingzaagscherpapparaat in verschillende uitvoeringen aan, die aan de verschillende kettingsteken zijn aangepast.

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen