Kettingzaagvijl rond Ø 5,5x200 mm Classic Line

Artikelnummer: 4007220005255
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Kettingzaagvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220005255
EAN/GTIN 4007220005255
Nummer fabrikant 11022203
L-nummer L51060 331

Omschrijving

Omschrijving:

Kettingzaagvijlen van PFERD worden wereldwijd gebruikt voor het scherpen van kettingzagen. Zij zijn los met hecht te gebruiken of in combinatie met dieptebegrenzervijlen met de onder gebruikers populaire kettingzaagscherpapparaten CHAIN SHARP. Ronde vijlen voor het manueel scherpen van kettingzagen met nauwkeurige spiraalkap voor extreme scherpte en bijzonder hoge standtijd. Scherpen de tandsnedes snel en krasvrij. Maken economisch en in vergelijking tot het machinaal naslijpen economisch scherpen mogelijk zonder thermische belasting door wrijving. Klassieke spiraalkap voor gebruikers die de voorkeur geven aan agressief vijlen.

Kenmerk:

  • PFERD type: 412 200
  • Kettingsteken: 3/8 , .404
  • Vorm: Rond
  • Kap: Classic Line
  • Lengte metrisch: 200 mm
  • ø buiten metrisch: 5.5 mm

Voordeel:

  • Schakel dop van de borstels op alle gereedschapsaandrijvingen in door de diameter van het gat aan te passen aan de vereiste afmeting.
  • Veilige bevestiging van de borstel dankzij de hoge nauwkeurigheid van de passing.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Scherpen
  • Bewerkingsopgaven: Scherpen

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Tip:

  • Let in beginsel altijd op de actuele aanwijzingen en aanbevelingen van de fabrikant van de apparaten en kettingzagen.